コーナーガード 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
150件の「コーナーガード 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 角 ガード」、「コーナー ガード テープ」、「白クッション材」などの商品も取り扱っております。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 1000 仕様 エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質 (本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm) 65×65×13mm 質量(kg) 1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質 軟質塩化ビニール 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容 本体×4 材質 NBR 形状 コーナー用 寸法(mm) 30×50×10
1セット
228 税込251
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m) 0.9
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。 両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
材質 軟質PVC クリア
1パック(4個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質 本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm) 1000 タイプ 直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質 NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 セット内容 本体、専用両面テープ 材質 発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材 形状 コーナー 幅(mm) 約35 厚さ(mm) 約3.5
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。 質量(g) 約25 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900 サイズ 極細 幅W×厚さ×高さH(mm) 約18×4×15
1本
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に 長さ(m) 2 材質 【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体) 発泡ポリエチレン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭内の安全対策に最適です 家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質 エラストマー樹脂 寸法(mm) 40×40×4
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 3 質量(g) 150 寸法(縦×横)(mm) 19×19
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質 軟質塩ビ タイプ ソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)