コーナーガードステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「コーナーガードステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスコーナーガード」、「壁 コーナーガード」、「ステンレス アングル 規格」などの商品も取り扱っております。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質 ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃から人や物をやわらかい仕上りでしっかりガードします。コーナー角もベースのアルミでしっかりガードします。
用途学校、幼稚園、ホテル、レストラン、ショッピングセンター、病院、老人福祉施設などの室内通路部分に最適です。 長さ(m) 2 付属品 やわらコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付 材質 表面:樹脂製 ベース:アルミ製(A6063S-T5) 仕上 ステンレスカラー 穴の有無 穴無 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

全長(mm) 1000 仕様 エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質 (本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm) 65×65×13mm 質量(kg) 1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質 軟質塩ビ タイプ ソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料 (1.75MB)
1箱
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ形状 L型90度曲げ 材質 ステンレス製(SUS304 #400) 全長L1(mm) 210 肉厚t(mm) 2 全長L2(mm) 290
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ貼り
用途屋内用 材質 アルミ 仕上 樹脂コーティングモアホワイト
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質 軟質塩化ビニール 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)