コーナーハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「コーナーハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッキング 工具」、「パッキンカット用工具」、「パッキン工具」などの商品も取り扱っております。
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

ラベルの角を丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の二つが選べます。
トラスコ品番 824-7942 包装 1 入数(個) 40(梱包) 関連資料 (1.75MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質 ABS・TPE・ステンレス 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm) 230 トラスコ品番 818-8061 質量(g) 702 口幅(mm) 83
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様 半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット 材質 本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス 質量(g) 128 適合サイズ(mm) 厚さ0.1~0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に 全長(mm) 233 トラスコ品番 337-8985 質量(g) 225 切断能力 (架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g) 390 種類 工具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm) 250 材質 炭素鋼 切断能力(mm) (トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
当日出荷

RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm) 237 トラスコ品番 385-9517 質量(g) 400 適合レール 興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。 トラスコ品番 367-9654 幅(mm) 30 刃幅(mm) 210 適合幅(mm) パッキン(最大):30
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様 【カット能力】コピー用紙4枚以下 材質(本体) ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼 質量(g) 約50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約90×62×32
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断 全長(mm) 205 質量(g) 280 刃長(mm) 45
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷