コーナーブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
439件の「コーナーブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角ブラケット」、「コーナー 金具」、「コーナー補強材」などの商品も取り扱っております。
適合 SF30シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 13
1個
106 税込117
当日出荷

1個
779 税込857
9日以内出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品 四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本) 使用方法 【外使い】。(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】。(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。 表面処理 JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関 (財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
269 税込296
当日出荷

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 162 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質 寸法(mm) 90 表面処理 黒亜鉛メッキ アズワン品番 65-2341-45
1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
363 税込399
当日出荷

材質 スチール 質量(g) 136 表面処理 三価ユニクロ 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5 関連資料 商品特長
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 45 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装 板幅(mm) 24 棚受け金具 L型棚受け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm) -
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)補強金物 ステンレス三方面
材質 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 0.6
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 SF4045シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 53.3
1個
150 税込165
当日出荷

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm) 2 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

セット内容 Sコーナー補強ブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2 材質 SUS304 質量(g) 200
1セット
889 税込978
9日以内出荷