コーナー滑車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「コーナー滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ付き滑車」、「滑車」、「固定滑車」などの商品も取り扱っております。
AIOULE(ふじわら)コーナー滑車
取付面が90度の所に使用します。
質量(g) 170 材質(車輪) ステンレス 種類 滑車 使用荷重(kg) 100 使用ロープ径(mm) ~12 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス 車幅(mm) 16 車溝幅(mm) 12 表面処理(本体) 304電解
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質 アルミ 寸法(mm) 約95×30×90 車輪径(Φmm) 49(有効46) はさみ幅 【クランプ】最大38
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SUS304 材質(車輪) 真鍮 仕上 電解メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

質量(g) 40 材質(車輪) ナイロン 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体) ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷

1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g) 35 材質(車輪) ステンレス 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス 表面処理(本体) 304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm) 50 材質(本体) ステンレス 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~Φ8
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8943 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 62 アズワン品番 64-8754-79 軸受種類 (シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN) 1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm) 39 質量(g) 280 種類 滑車 使用荷重(kg) 90 使用ロープ径(mm) ~8 適合ロープ径(Φmm) ~8 車幅(mm) 12.8 車溝幅(mm) 10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所スライド滑車
車輪径(Φmm) 20 質量(g) 41 材質(車輪) 滑車(シーブ):プラスチック 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~7 材質(枠) ステンレス 車数 1 車溝幅(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.29 使用荷重(N) 294
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番 431-2147 質量(g) 850 溝幅(mm) 車輪/10 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷