- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- コールマン ガス缶のおすすめ人気ランキング
コールマン ガス缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「コールマン ガス缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスCT200」、「ガス カートリッジ」、「SOTO ガス缶」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類
LPG(液化イソブタン)
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
225
使用時寸法(mm)
幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)
幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)
250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
使用ガス
LPG(液化ブタン)
TKG品番
9-2123-0701
TKG品番(2017)
6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分
プロパン、イソ、ノマル
取付方式
カセット式
容量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式
ねじ込み式
成分
液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番
835-7670
質量(g)
410
外径×高さH(Φmm×mm)
66×224
主な適合トーチ
KC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
7-0727-1501
TKG品番(2017)
6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式
ねじ込み式
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)
6.5
全長(cm)
20
使用ガス
LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガス器具はLPガス用です。
付属品
カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m)
質量(kg)
1.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×275
連続使用時間(時間)
6
TKG品番
9-2125-0301
TKG品番(2017)
6-1959-0301
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9399
質量(g)
130
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
適合ボンベ
ネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)
200
混合比
3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)