ゴミ圧縮棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「ゴミ圧縮棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドダンパー」、「ゴミ掻き出し棒」、「タンパー」などの商品も取り扱っております。
もりや産業SFつぶせーる
材質 スチール 寸法(mm) (圧縮板)128×200 質量(g) 575 全高(mm) 560 色(本体) 黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm) 1220 材質 スチール 質量(kg) 3.5 頭部寸法(mm) 150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
599 税込659
当日出荷

どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 621 寸法(縦×横)(mm) 180×127(先端部)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm) 1235 エスコ品番 EA650DD-1 材質 ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg) 4.42 ヘッド寸法(mm) 200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

ウメザワ桧湯かき棒
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質 質量(g) 約246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×200×585
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質 ポリプロピレン 使用場所 浴室 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約220×110×600
1個
699 税込769
当日出荷


350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 175×130×380 質量(g) 630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 (圧縮力)4t 寸法(mm) 【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg) 【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.2 関連資料 (0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 610×360 結束本数 梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム 約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm) 455×180×315 質量(g) 6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約120×370×40 材質 スチール 質量(kg) 約2.1 表面処理 電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質 (頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm) 170×85×500 質量(kg) 1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様 滑り止めラバーグリップ付 材質 スチール 全長(mm) 1345 質量(kg) 4.5 先端サイズ(mm) 125×125 アズワン品番 64-2255-37
1本
5,750 税込6,325
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×620×1105 空気取入口 G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.98[5~10] 処理能力 240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 加圧力(kN) 23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷