- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ゴム キャップ カバーのおすすめ人気ランキング
ゴム キャップ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新417件の「ゴム キャップ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムカバー」、「保護ゴムキャップ」、「ゴム 蓋」などの商品も取り扱っております。
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
脚部の使用パーツ類です。
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
単品ユニット品となります。
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質
ゴム
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色
黒
形状
丸
材質
エラストマー
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
視認性に優れた商品。単品ユニット品となります。
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット