- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ゴム キャップ 角パイプ用のおすすめ人気ランキング
ゴム キャップ 角パイプ用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「ゴム キャップ 角パイプ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム キャップ 角」、「ゴム キャップ 四角」、「角材キャップ」などの商品も取り扱っております。
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色
ブラック
仕様
角パイプ用
材質
樹脂
1袋(2個)
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)
-30~100
許容荷重(N)
3000
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質
樹脂(PPS)
高さ(mm)
5
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状
四角
材質
エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状
角
材質
エラストマー
色
茶
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合
(脚形状)角
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状
角
材質
ふっ素樹脂
タイプ
セットするタイプ
用途例
テーブルや椅子、スチール家具など。脚のガードも兼ねたい家具に
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合
(脚形状)角
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番
848-9598
材質
樹脂(PPS)
幅(mm)
80
高さ(mm)
5
質量(g)
14.3
奥行(mm)
80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応