ゴム ショックアブソーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
379件の「ゴム ショックアブソーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー ゴム」、「サスペンションゴム」、「ショックアブソーバー ブッシュ」などの商品も取り扱っております。

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製 形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション 材質 (1)SBR (2)SUS304 ブラック 質量(g) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 CS-04-12(1ヶ)
1個
109 税込120
当日出荷

1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質 (ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
特価
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)