- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ゴム ストラップのおすすめ人気ランキング
ゴム ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新733件の「ゴム ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBストラップ」、「補聴器落下防止」、「強力ゴムバンド」などの商品も取り扱っております。
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質
ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)
10
ひも長(mm)
43
携帯に便利なストラップです。
紐の部分は、黒のナイロンです。
ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。
ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)
Φ3×236
適合本体シリーズ名
CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH
取付可能厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質
耐候性ラバー、 フック/スチール
寸法(mm)
18×480
アズワン品番
65-2158-55
フック内径(Φmm)
26
フック線径(Φmm)
4.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)
150
長さ(cm)
約6.5
寸法(mm)
約11(ナスカン)
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
27
タイプ
紐無
寸法(cm)
10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)
Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
輪状(リング)タイプ
用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
寸法(cm)
8
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6