ゴム 円形カットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ゴム 円形カット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけカッター」、「円形カット 工具」、「サークル カッター 布」などの商品も取り扱っております。
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。 トラスコ品番 360-7283 質量(g) 24.5 適合替刃 XB57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様 (対応刃)BC-400P 付属品 BC-501P刃2枚付 トラスコ品番 406-2248 質量(g) 210 刃厚(mm) 1.0 サイズ(mm) 157×210×63 適合替刃 BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm) 30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途パッキン・ガスケット作りに 材質(刃) 刃物工具鋼 穴あけ深さ(mm) 10まで(ベニヤ板/3まで) 適合材 ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど 穴あけ範囲(Φmm) 30~300
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体) 再生ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様 ネジロック式 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm) 60 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 294-2593 質量(g) 97 刃厚(mm) 0.35 材質(刃) タングステン鋼 適合替刃 円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番 381-9264 全長(mm) 120 質量(g) 400 直径(Φcm) 3~26 刃厚(mm) 1 適合替刃 BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番 395-8361 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) スケルトン 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品 コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm) 150 適合替刃・カッター コンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷

円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼 付属品 替刃2枚 材質 ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g) 54.1 刃厚(mm) 0.3 全長×幅W×厚さ(mm) 95×147.2×30.2 適合替刃 ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm) 80 寸法B(mm) 11.5 寸法G(mm) 対辺7 寸法A(mm) 23 寸法F(Φmm) 5.5 切削範囲(mm) 25~125 寸法D(mm) 37 寸法C(mm) 35 付属品 鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番 277-6090 材質 本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼 質量(g) 191 軸径 三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体) アルミニウム 質量(g) 830 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 555×65×80 色(本体) シルバー 適合替刃 BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質 S45C 硬度HRC 42~48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに トラスコ品番 480-8649 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 567 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 568×65×50 色(本体) シルバー 適合替刃 BC-400P,BC-501P
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)