ゴムめくら蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ゴムめくら蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 グロメット」、「ゴム メクラ栓」、「メクラ ゴム」などの商品も取り扱っております。
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。 材質 ポリエチレン ブラック
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質 合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質 CR 黒色 種類 グロメット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質 EPDM ブラック 種類 グロメット 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 50°±5° 使用周囲温度(℃) 70まで 特性 難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
直径(Φmm) 42 厚さ(mm) 3 タイプ ゴム蓋黒
1個
189 税込208
3日以内出荷

材質 ポリエチレン ライトグレー 寸法B(mm) 2 寸法C(mm) 6 寸法A(Φmm) 17 適合穴径(Φmm) 12
1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 ゴム足 硬度 50°±5°
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)