ゴムウェイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
190件の「ゴムウェイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムおもり」、「屋外 重り」、「重り」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm) 360×39 トラスコ品番 374-7786 材質 ニトリルゴム(NBR) 質量(kg) 2.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様 ゴムシート付 寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm) 20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格 食品衛生法適合 材質 ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境問題と経済性を考えた商品です。
材質 厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類 両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。 トラスコ品番 835-8251 幅(mm) 600 高さ(mm) 320 質量(g) 200 奥行(mm) 10 アズワン品番 64-5264-84
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。 質量(kg) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 280×20
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質 天然ゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 70~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ 5/10g刻み 材質 幅(mm) 約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 質量(kg) 約3 表面処理 クロームメッキ 質量(1本) 60g 公差(g) ±3% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)