- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ゴムキャスターのおすすめ人気ランキング
ゴムキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,402件の「ゴムキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムキャスター M10」、「双輪キャスター ゴム」、「ゴム車輪 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
型式
G型自在車
タイプ
ゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質
ゴム、金属部:スチール
耐荷重(kg)
400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり
ポール径(Φmm)
25
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
色
(車輪)ブラック
材質
本体/スチール、車輪/ゴム
寸法(mm)
約11×21
適合品番
CGNシリーズ、CGS-101、RZGシリーズ、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズDFC-101、CCN-001、RZRシリーズ、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ストッパー
無し
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車
金具
鋼板製
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)。車輪、ゴム
車輪タイプ
単輪