- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ゴムキャッププラグのおすすめ人気ランキング
ゴムキャッププラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新311件の「ゴムキャッププラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 防水キャップ」、「125v 15a プラグ」、「ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
39
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm2)
1.25・2
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
60
寸法C(Φmm)
10.5~12
適合圧着端子
(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
255-3651
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
74
寸法B(Φmm)
46
適合電線(mm2)
1.25・2
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
セット内容
防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様
セフティーワッシャ付
適合圧着端子
0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
735-9772
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
50
寸法C(Φmm)
7.5~12
適合圧着端子
(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)
1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2。VCTF・VCTF(S):2。CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番
255-3732
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
定格
15A-125V
適合電線(mm2)
VCTF 2.0 ×2芯まで
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
75
寸法B(Φmm)
46
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
1.25・2