ゴムテープ 3mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
250件の「ゴムテープ 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムテープ」、「ゴム 3mm」、「ゴムテープ片面」などの商品も取り扱っております。
用途クッション、保護材に 材質 EPDM 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(°) 約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm) 3 仕様 片面粘着テープ付 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
特価
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープ あり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 2 硬度 65°±5 耐熱温度(℃) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×30 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
579 税込637
当日出荷


屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃) 5~30 材質 EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質 天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM
用途パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×20 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質 天然ゴム 長さ(m) 5 ブラック
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質 クロロプレンゴム 仕様 (圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃) -25~100 硬さ 20(耐熱老化性:22) 伸び(%) 300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa) 1.5 見掛密度(g/cm3) 0.4 吸水率(%) 5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)