ゴムプラグ接地2Pのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「ゴムプラグ接地2P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 プラグ パナソニック」、「ゴムプラグ」、「2PE 15A 125V」などの商品も取り扱っております。
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類 プラグ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 適合規格 PSE 適合電線 VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2) 2 形状 平刃
1個
469 税込516
当日出荷

セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 非防水 質量(g) 50 適合電線(mm2) 2CT0.75~2 VCT1.25・2 トラスコ品番 381-6893 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口形状 2P 15A 125V 極数 2P 定格電圧(V) 125 種類 セット品 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 1.25・2 結線方式 巻締端子式
1セット
699 税込769
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番 735-9721 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V タイプ 圧着端子結線可否○ 温度上昇 30℃以下 開閉 15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回 強度 【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 耐電圧(V) 極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 耐熱性 80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 適合電線(mm2) 1.25・2 保持力(N) 10~60
1個
549 税込604
当日出荷

種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V タイプ 圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線径(Φmm) 10.5~13.5
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V タイプ 圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線径(Φmm) 10.5~13
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法C(mm) 42 適合電線 ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2) 1.25~2
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH
定格 125V 15A 形状 平刃 種類 プラグ
1個
969 税込1,066
当日出荷

高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
種類 ボディ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 仕様 高容量・特殊配線用 質量(g) 90 適合電線(mm2) より線2CT1.25~2.0。VCT2.0 形状 平刃
1個
899 税込989
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 対応 RoHS 仕様 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) 60 寸法C(Φmm) 11~13 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 309-9857 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)