- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴムホース栓のおすすめ人気ランキング
ゴムホース栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新164件の「ゴムホース栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきゴム栓」、「ゴム栓 6号」、「ゴムホース」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容
ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種
汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
天然ゴム
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所
バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別
非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質
天然ゴム
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質
ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
乳白色
材質
シリコンゴム
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質
フッ素ゴム