- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ゴムボールのおすすめ人気ランキング
ゴムボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新977件の「ゴムボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム球」、「ラバーボール」、「シリコンボール」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M12
外径(Φmm)
40
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-24
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
CRゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容
バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬度
HS95
材質
ウレタン
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
表面が凸凹しているから滑りにくい!ネット入
材質
PVC
寸法(mm)
Φ170
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質
ポリエチレン
質量(g)
約5
径(Φmm)
(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
ウレタンゴム
硬度
90°±5
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)
30
直径(Φcm)
約9
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。
仕様
空気針注入式
材質
PVC
質量(g)
180
直径(Φcm)
約20~21(2~3号球相当)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
にっこり笑ったゴムボール!
材質
PVC
寸法(mm)
約Φ120
質量(g)
44
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
材質
PP
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容
非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個
寸法(Φmm)
25
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
柔らかいのに弾みの大きい不思議なスポンジボール。 バウンドを活かしたボール運動が行えます。
用途突き指しらずのたまつき練習。 バレーのレシーブも腕が痛くなりません。
直径(Φcm)
約15
質量(g)
約120
材質
スポンジ(表面特殊コーティング)
良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様
空気圧調節:球技ボール針使用
材質
PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
色
青・オレンジ・黄
質量(g)
200
直径(Φcm)
約15
アズワン品番
64-9532-01
1組
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷