- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ゴムマットトラック用のおすすめ人気ランキング
ゴムマットトラック用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新828件の「ゴムマットトラック用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット」、「ゴムマット 5mm」、「ゴムマット ロール」などの商品も取り扱っております。
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
小型・軽トラック用です。走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護し、傷をつけません。トラクター・コンバインなどの重量物の滑り止めに効果があり、積荷の安全が確保されます。衝撃性に強いゴム材質を使用しておりますから大変丈夫です。また水・農薬などの薬品により侵されることはありません。
仕様
布目タイプ(裏と表の布目形状を変えております。有効にご利用下さい。)。ゴムマット寸法は軽トラックの最大荷台寸法になっております。小さい荷台の寸法はカッター等で、簡単に切断できますので、それぞれの荷台寸法に合わせてカットしてご使用下さい。
その他
荷台とゴムマットの間に雨水等がたまることがありますので、荷台を腐食させないようご配慮下さい。
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
耐久性に優れた軽トラック荷台サイズのゴムマット!
新規格対応。
用途軽トラック用
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。厚みは3~5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両側とリヤの3方向から荷物を積み下ろすことができます。※完全防水ではありません。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質
ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート
適合車種
SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両方向でそれぞれ開くウイングは、屋根の代わりにもなるので様々な用途に対応できます。※完全防水ではありません。※幌を上げた状態での走行はおやめください。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質
ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート
適合車種
SAMBAR TRUCK (TB,TA,TC)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(MT車)。高い床面保護と防水性が備わった手軽で清掃もしやすいゴム製マットです。※他のマット類と重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください
材質
SBR(合成ゴム)
適合車種
SAMBAR TRUCK(MT車)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
厚み5mm、トラックマット、軽トラサイズです。荷台に最適です。材質 合成ゴム。
用途軽トラック関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ミニキャブトラックU61T 1999年2月~、U61T 2WD、U62T 4WD用
色
黒
適合車種:サンバー トラック(CVT車)。高い床面保護と防水性が備わった手軽で清掃もしやすいゴム製マットです。※他のマット類と重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください
材質
SBR(合成ゴム)
適合車種
SAMBAR TRUCK(CVT車)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
車種別専用設計のスクエアフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
運転席
適合車種
グランドプロフィア
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質
(表)PP、(裏)PVC
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)