- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ゴムマット赤のおすすめ人気ランキング
ゴムマット赤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ゴムマット赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット カラー」、「ゴムシート 赤」、「ゴムマット」などの商品も取り扱っております。
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
赤
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
20
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。
材質
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2
質量(kg)
17
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
10
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質
エンビ
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質
エラストマー
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
テープ無
材質
シリコンゴム
色
ベンガラ色
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)
910
長さ(m)
25
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
16.5
材質
ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプ
ロールタイプ
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質
PVC
耐熱温度(℃)
-20~80
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
黄
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
引裂強度(N/mm)
20
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
青
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
20
従来の毛氈が持つ風合い、質感をポリエステル繊維で再現したもので、あらゆるシーンでご愛用いただけます。
用途お茶席・舞台・結納・廊下・装飾等に。また、寺社や結婚式場などの常備品として。
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
防炎性能試験番号
EO060284
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン+PET
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色
レッド
材質
ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番
EA997RC-31
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
約16.5
長さ(m)
25
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質
硬質塩ビ
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
置くだけの簡単設置。合成ゴム 抗菌・防カビ加工済。抜群の滑り止め効果。自沈式。ふちは傾斜形状
質量(kg)
約1.3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
68×38×0.3