ゴムライニングホイールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「ゴムライニングホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムローラー」、「小型 ゴム ローラー」、「給紙ローラー」などの商品も取り扱っております。
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm) 40 材質 スチール、ライニング:合成ゴム 許容荷重(kg) 30 M6 ホイール幅(mm) 9
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドウレタンローラー
仕様 AT 適合機種 RA、FA 材質 ボス:アルミ 穴径(Φmm) 19 硬度 ウレタン部:Hs90 使用箇所 上部 純正品番 X058D912G51
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様 熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用 種別 重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質 ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄ローラの表面にNRゴムを焼付けている為、防蝕性に優れています。
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール 厚さt(mm) (ゴムライニング)2 強度(kg) (ホイール)10 ホイール直径(Φmm) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 12
1個
549 税込604
翌々日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプ ツバあり
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール 厚さt(mm) (ゴムライニング)2.5 強度(kg) (ホイール)15 ホイール直径(Φmm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 16
1個
819 税込901
翌々日出荷

OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール 強度(kg) (ホイール)10 ホイール直径(Φmm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 12
1個
369 税込406
3日以内出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様 軽荷重 材質(本体) ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプ ツバなし 寸法L1(mm) - 材質(ベアリング) スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm) 26 材質 外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール トラスコ品番 819-9042 許容荷重(kg) 20 質量(g) 10 ボス幅(mm) 16 M6 適合コンベア TW-2607JL ホイール幅(mm) 7
1個
479 税込527
10日以内出荷

ホイール寸法(mm) 外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質(ホイール) 樹脂 ピッチP(mm) 35 耐荷重(kg) 25(ホイール1個当たり) M6×27L 材質(フレーム) スチール 機高(mm) 33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に ホイール直径(Φmm) 48 材質 フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング 耐荷重(kg) 10/ホイール1個 ホイール幅(mm) 12
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg) (ホイール)8 ホイール直径(Φmm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) 樹脂 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 12
1個
719 税込791
翌々日出荷

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm) 50 材質 スチール
1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別 軽荷重用 材質 熱可塑性ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
420 税込462
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別 軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質 ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール 強度(kg) (ホイール)15 ホイール直径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 16
1個
489 税込538
翌々日出荷

OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール 強度(kg) (ホイール)5 ホイール直径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) アルミ製 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 16
1個
559 税込615
翌々日出荷