ゴム切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
475件の「ゴム切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム切り用ハサミ」、「ゴム切断」、「反りはさみ」などの商品も取り扱っております。
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm) 240 切り幅(mm) 1.3 目数 8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力スピードを極めた実務電卓新登場。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数 12 サイズ セミデスクトップタイプ 質量(g) 約245(電池含む) エコマーク認定 認定 使用電源 CR2032×1 メモリー 2 使用時間 約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 132×191×36 エコマーク認定番号 06 135 007
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。 表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。 便利なPP製のポケット付き。
仕様 変形 材質 ポケット:PP 枚数 80枚 方眼罫 罫幅(mm) 4 材質(表紙) PP
1冊
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイルです。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【名刺整理】 名刺やショップカードなどを整理できます。【ファスナー付き小物入れ】文房具などの小物を入れたりするのに便利なジップポケット付き。【アルファベットインデックス】整理するのに便利なインデックス付き。レフィルは切り込みが入っているので名刺がはいったまま取り出したり、順番を入れ替えたりできます。【ゴム留め】かばんの中などでカードがばらけないようにゴム留め付き。ゴムがズレないように工夫がされているのも特徴です。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。
用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 ブラック 縦(mm) 200
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。 トラスコ品番 256-7152 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂 全長(mm) 120 刃長(mm) 25 刃厚(mm) 2
1丁
849 税込934
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm) 65 全長(mm) 178 材質 鉄(刃)、木材(柄) 質量(g) 102 刃厚(mm) 1.8
1本
189 税込208
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様 斜め刃 材質(刃) S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄 全長(mm) 220 質量(g) 175 刃先 曲り アズワン品番 1-9902-21 刃渡り(mm) 約80
1本
20,100 税込22,110
当日出荷

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様 ●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番 65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格 LL型 イエロー 付属品 替刃5枚内蔵 トラスコ品番 360-7593 質量(g) 175 適合替刃・カッター 替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷