ゴム切り用ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
104件の「ゴム切り用ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム切り」、「なんでも切れるハサミ」、「はさみ ゴム用」などの商品も取り扱っております。
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm) 285 付属品 角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番 303-6111 質量(g) 535 刃長(mm) 110 切断能力 (シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm) 62
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm) (アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 52-54 材質(刃) SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。 手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm) 150 刃長(mm) 約45 材質 刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm) 155 刃長(mm) 40 仕様 レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで) トラスコ品番 407-8616 材質 刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂 質量(g) 48 切断能力 針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g) 397 切断能力(mm) (幅)56
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工 曲刃 寸法(mm) 145 全長(mm) 145 材質(本体) ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル) ABS 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm) 200 刃長(mm) 67 トラスコ品番 402-6772 材質 刃部:高炭素刃物鋼 質量(g) 173 刃厚(mm) 7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm) 125 刃長(mm) 30 仕様 曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番 395-7641 材質 刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 25 刃厚(mm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm) 180 刃長(mm) 約45 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm) 210 刃長(mm) 58 切断能力(mm) - 仕様 エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番 396-5643 材質 刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g) 150 使用目的 カット、束ね切り 切断対象 リサイクル品、草花 アズワン品番 6-3006-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄 全長(mm) 220 質量(g) 175 刃先 曲り アズワン品番 1-9902-21 刃渡り(mm) 約80
1本
20,100 税込22,110
当日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質 本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番 EA338A-37 全長(mm) 210 切断能力(Φmm) 6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様 ●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番 65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷