- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ゴム水糸のおすすめ人気ランキング
ゴム水糸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「ゴム水糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム糸」、「墨出し糸」、「強い 水糸」などの商品も取り扱っております。
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
3
材質
糸:ゴム
寸法(mm)
Φ58×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ゴム・ポリエステル
寸法(mm)
Φ80×115
色
ピンク
質量(g)
375
寸法(線径Φmm×全長m)
3.0×30
アズワン品番
64-7902-40
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約Φ3
材質
ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ80×115
写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用
長さ(m)
30
寸法(Φmm×m)
3×30
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質
ナイロン糸
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質
ポリエステル
リールサイズ(mm)
Φ79×48
伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)
3×30
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質
被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)
290
長さ(m)
30
本体寸法(mm)
Φ58×180
糸の太さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)
約1.2
長さ(m)
130
材質
ナイロン糸
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質
ナイロン
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)
270
糸の太さ(mm)
約0.8
材質
ナイロン糸
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
材質/仕上
ナイロン
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)
0.8
色
水糸:蛍光ピンク
材質
本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)
収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)
約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品
糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
0.6
トラスコ品番
813-4860
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦110×横82×奥35
本体質量(g)
150
材質(糸)
ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)
130
糸の太さ(mm)
約1.2
材質
ナイロン
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容
土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
直径(Φmm)
1
伸長率(%)
250
ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
寸法(mm)
1.3×1.3×1000
1組(50本)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
薄く持ち易い・転がらない・クルクル回転軸・使い切り長さ
材質
ナイロン糸
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
80×45×31
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質
パイレン糸
リール径(Φmm)
W95、D42