- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ゴム管 都市ガスのおすすめ人気ランキング
ゴム管 都市ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新147件の「ゴム管 都市ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯沸かし器ガスホース」、「ガスホースクリップ」、「ガスソフトコード」などの商品も取り扱っております。
内径×外径(Φmm)
9.5×15.5
長さ(m)
1
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)
10
呼び
15A
使用ガス
都市ガス
アズワン品番
64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類
大型台コック付き
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
13
使用ガス
都市ガス
ホース外径(Φmm)
18
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
9.5
使用ガス
都市ガス
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番
EA467CA-9.5
色
ベージュ
質量(g/個)
約5
呼び内径(mm)
9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス
都市ガス
規格
20A×5m
アズワン品番
64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用ガス
都市ガス
形状
LB
接続
Rc1/2×Φ9.5
流量
作動(air)/1.2m3/h
マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)
274
ガスの種類
都市ガス
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様
質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)
アズワン品番
6-678-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷