ゴム足のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
ゴム足とは、作業台や、棚、ケース、各種機器の底面に取り付けて、滑り止めや防振目的で使用する部品です。すでに付いているゴム足の交換用として利用する場合もあります。ゴムの硬度や、形状で様々なものが発売されています。取り付け方法も、接着タイプからネジによる締め付けタイプがあり、取り付け部分の形状や材質の確認が必要です。その他の利用方法として、足として使用せずに、可動物のエンドストッパーなどに利用されていることがあります。
ゴム足TK型 栃木屋ランキング1位
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
1個
21税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ゴム足K型 栃木屋ランキング2位
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業ランキング5位
接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(10個)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
1個
139税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
1個
20税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
1個
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)