- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ゴム足 四角のおすすめ人気ランキング
ゴム足 四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「ゴム足 四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム足 角」、「ゴム足」、「滑り止め 電卓」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着テープ付の角型ゴム足です。
色
ブラック
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
1個(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合
(脚形状)角
1袋(2個)
¥465
税込¥512
翌日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)
20
形状
角
色
黒
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状
角
材質
エラストマー
色
茶
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状
角形
接続方式
丸穴
適合用途
防振
伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。長方形の脚専用キャップです。
材質
本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応