- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ゴム車輪 ベアリングなしのおすすめ人気ランキング
ゴム車輪 ベアリングなしのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「ゴム車輪 ベアリングなし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボットタイヤ」、「キャスター 車輪 交換」、「ショッピングカート タイヤ」などの商品も取り扱っております。
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SA型
材質(車輪)
ゴム
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質
ゴム
ベアリング
ベアリングなし
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)
MC-E
タイプ
ベアリングなし
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
材質(車輪)
MC901
タイプ
ベアリングなし
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性
耐熱性
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
32
使用軸受
コマーシャルベアリング
車軸径(mm)
8.0
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SB型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品
ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)
TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ
177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム