ゴール浴室ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「ゴール浴室ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバスドアノブ」、「GOAL LT」、「浴室ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm) 27~37 シリーズ ULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット 100mm 適合扉厚(mm) 25~33 備考 内部レバー・外部握り玉 種類 浴室用 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 80
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 内部レバー タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット 90mm 適合扉厚(mm) 28~46 種類 浴室用 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 41
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 勝手 なし 錠前 間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手 左右共通 取付扉厚(mm) 30~45 シリーズ USシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 空錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別 室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手 なし 錠前 プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前 間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手 なし 錠前 5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット 100mm 適合扉厚(mm) 25~32 アイボリー 種類 浴室用
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手 握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)プレート付 タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア 付属品 ネジ6本 適合 KURIKI 材質 ラッチ:POM樹脂 寸法(mm) (フロント)123×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類 浴室用 穴径(Φmm) (扉)24/1穴、10/2穴12/1穴 材質(レバー部) ABS樹脂 アズワン品番 64-5071-99 適合扉厚(mm) 30 バックセット(mm) 32
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷