サイクル ハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
369件の「サイクル ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロード バイク 壁掛け フック」、「サイクルハウス」、「サイクルラック」などの商品も取り扱っております。
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品 ビス・プラグ 材質 スチール 幅(mm) フック内幅:68 質量(kg) 0.9 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書 (5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm) (展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 20まで(壁の構造による) フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様 駐輪台数:4~5台 材質 本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg) 約10 全長×全幅W×全高(mm) 約1830×510×1070 取扱説明書
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm) 2140×680×430 質量(kg) 5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg) (フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー20D
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質 アルミ・鉄・樹脂 質量(kg) 5 シルバー 角度(°) 最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg) 約5 支柱の高さ(mm) 2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm) 最大:60 フック寸法(mm) 支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415 支柱径(Φmm) 45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

材質 スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質 スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1965、タワー型ストレージスタンド用オプションラック。
最大耐荷重(kg) 18
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg) 10 材質 長さ(mm) 265 幅(mm) 90 ブラック 奥行(mm) 230
1個
919 税込1,011
当日出荷

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg) 10 材質 長さ(mm) 200 幅(mm) 75 ブラック 奥行(mm) 160
1個
669 税込736
当日出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm) 50 適合タイヤ幅(mm) 75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg) 10 材質 長さ(mm) 220 幅(mm) 70 ブラック 奥行(mm) 180
1個
679 税込747
当日出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
耐荷重(kg) 40 材質 長さ(mm) 610 幅(mm) 100 ブラック 高さ(mm) 17
1個
799 税込879
当日出荷