- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- キャリア・ゴムロープ
- サイクルキャリア リアのおすすめ人気ランキング
サイクルキャリア リアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「サイクルキャリア リア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクルアタッチメント」、「リアキャリア ダボ止め」、「自転車 荷台 大」などの商品も取り扱っております。
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)
17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)
120×335
材質
鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)
673
耐荷重(kg)
10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色
ブラック
最大積載量(kg)
18まで
積載可能寸法(mm)
幅130×奥行335
クラス
18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)
24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×315×340
材質
スチールパイプ
質量(kg)
1.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
18まで
クラス
18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シートピン無し
用途自転車用リヤキャリア
幼児座席が取付できます
仕様
ダボねじ付
フレーム
高床タイプ
クラス
18
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)
約390×120
質量(g)
約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様
最大積載台数/1台(15kg)
適合
タイヤ/20~29インチ
セット内容
本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個
寸法(mm)
H110×W200×D1300
質量(g)
2300
種類
エアロベース用アタッチメント
フォーク幅W(mm)
100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)
幅(inch)
18c-2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品
ゴムバンド
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
860
最大積載荷重(kg)
5
積載可能寸法(mm)
400×300×150
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ダボ止めタイプのキャリア。
材質
鉄(クロムめっき)
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質
鉄(クロムめっき)