- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- サイドウインカーのおすすめ人気ランキング
サイドウインカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新217件の「サイドウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドマーカー」、「フェンダー マーカー」、「トラック サイド ウインカー」などの商品も取り扱っております。
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)
明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
175×130×32
取付穴ピッチ(mm)
130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
適合本体
MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)
485
定格出力(W)
21
発光色
アンバー
光源
LED4灯
使用環境温度(℃)
-30~60
防塵防水性能
IP6相当
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別
トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)
200×120×65
仕様
24V25W
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)。日野 レンジャープロ (平成14年1月~)。日野 デュトロ (平成21年8月~)
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
用途外装パーツ
セット内容
R/L各1個
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ