- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- サイフォンブラシのおすすめ人気ランキング
サイフォンブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「サイフォンブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペット 洗浄 機」、「清掃用具 ブラシ」、「ピペット 洗浄 槽」などの商品も取り扱っております。
使用場所
キッチン
材質
白馬毛・PP
質量(g)
50
外径×ブラシ長×全長(mm)
80×165×360
TKG品番
9-1311-0801
TKG品番(2017)
6-1175-1401
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
使用場所
キッチン
材質
ゴマ馬毛・PP
質量(g)
50
外径×ブラシ長×全長(mm)
80×165×360
TKG品番
9-1311-0901
TKG品番(2017)
6-1175-1501
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
コーヒーメーカーやコーヒーサイフォンの洗浄に便利です。
材質
ナイロン毛
全長(mm)
254
TKG品番
9-1281-1801
TKG品番(2017)
6-1150-1801
ブラシ寸法(mm)
Φ38×254×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
全長(mm)
370
質量(g)
70
TKG品番
9-0896-1001
TKG品番(2017)
6-0810-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質
塩化ビニル
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質
大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)
19
使用場所
キッチン
TKG品番
9-1311-1301
セット内容
大、中、小、ミニ
寸法(mm)
大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)
大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)
6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
ビンや缶、コップなどの洗浄に適しています。
材質
ナイロン毛
ブラシ寸法(mm)
Φ65
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
TGK品番
405-52-18-01
種類
大セット
内径×高さH(Φmm×mm)
180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番
7-5652-01
仕様
ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付
材質
透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)
606/700×506×750
質量(kg)
35
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
92/123
コード長さ(m)
1.8 2P
本体寸法(mm)
606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品
給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質
硬質塩化ビニル
寸法(mm)
Φ400×450
洗浄機能
試験管Φ16mm×150本
給排水口
吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)
2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口
外径13/26
用途※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
材質
【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
給水口径(Φmm)
13
水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質
塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個
ホース径(Φmm)
12×18ブレードホース
寸法(Φ×mm)
400×450
収納本数(本)
Φ16mmサイズ約150本
給水口
Φ13mm
排水口径(Φmm)
32
1個
¥96,000
税込¥105,600
8日以内出荷
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)
28
付属品
フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質
外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
15分計または連続
TGK品番
405-52-18-02
種類
中セット
内径×高さH(Φmm×mm)
150×600
1個
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷