- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- サイリスタのおすすめ人気ランキング
サイリスタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新361件の「サイリスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイリスタ整流器」、「トライアック」、「スライドトランス」などの商品も取り扱っております。
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能
制御入力:ON/OFF制御
・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V
起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式
電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ)
保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上)
使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御
ヒューズ
有
入力電圧
200/220V、380/400/440/480V
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様
ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)
50/60(自動切換)
定格電圧(V)
(回路)100/110、200/220共用
制御方式
位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数
単相
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲
±10%
絶縁抵抗
電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整
0~98%
デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)
50/60 自動切換
定格電圧(V)
100~240 フリー
制御方式
位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替
設定方式
4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定
絶縁抵抗(MΩ)
主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間
適合負荷
抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)
周囲温度(℃)
0~40(動作補償範囲 -15~60)
定格電圧変動範囲
±10%
勾配
0~100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力調整
0~98%
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
保護構造
盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型
相数
単相
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
警報方式
乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
制御方式
3アーム位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相線式
3相3線
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
200/220
定格電圧変動範囲
±10%
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定格平均オン電流 = 0.5A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-92。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 8A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 0.025mA。最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V。最大保持電流 = 5mA。ピン数 = 3。長さ = 4.7mm。幅 = 3.7mm。高さ = 4.4mm。寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm。動作温度 Min = -40 ℃。。高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定格平均オン電流 = 20A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-247。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 300A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 100mA。ピン数 = 3。長さ = 15.87mm。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.3V。。位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能。2.制御入力 ON/OFF制御。 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)。 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V。3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式。4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)。5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他。6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃。7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御
関連資料
UG1リーフレット(2.27MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。
付属品
目盛板
周波数(Hz)
50/60
制御方式
位相制御
設定方式
手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間
電圧許容範囲
定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)
0~40(40以上は電流低減)
負荷電流(A)
最小0.1
絶縁抵抗
電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
380,400/440共用
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
60×152×178
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数
単相
警報方式
乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応