サイリスタ整流器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
88件の「サイリスタ整流器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧 電流調整器」、「サイリスタ」、「整流器」などの商品も取り扱っております。
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様 ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz) 50/60(自動切換) 定格電圧(V) (回路)100/110、200/220共用 制御方式 位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数 単相 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲 ±10% 絶縁抵抗 電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整 0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 三相
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御 ヒューズ 入力電圧 200/220V、380/400/440/480V
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 定格平均オン電流 = 20A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-247。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 300A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 100mA。ピン数 = 3。長さ = 15.87mm。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.3V。。位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
1個
759 税込835
翌々日出荷



omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造 盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型 相数 単相
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




仕様 定格平均オン電流 = 35A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-247AC。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 600A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 150mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 150mA。ピン数 = 3。長さ = 15.87mm。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm。動作温度 Min = -40 ℃。。位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様 ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。長さ = 20.08mm。幅 = 17.4mm。高さ = 22.9mm。動作温度 Min = -65 ℃。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 自動切換 定格電圧(V) 100~240 フリー 制御方式 位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 設定方式 4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ) 主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷 抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃) 0~40(動作補償範囲 -15~60) 定格電圧変動範囲 ±10% 勾配 0~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 出力調整 0~98%
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。 付属品 目盛板 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40以上は電流低減) 負荷電流(A) 最小0.1 絶縁抵抗 電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)