- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- サウンドカードのおすすめ人気ランキング
サウンドカードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新148件の「サウンドカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pci サウンド カード」、「マイク ミキサー」、「ハイレゾ変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
ミドルクラスの新ラインナップながら、最大24bit/192kHzの高品質なステレオアナログ再生に対応し、映画やゲーム、音楽鑑賞を高品質サウンドでお楽しみいただけます。
仕様
サイズ:約137mmx111mm(スロット部含む) 。対応バス:PCIExpress。本体重量:約102g。付属品:クイックスタートガイド、インストールCD(Windowsドライバ、Creativeソフトウェアスイート、ユーザーズガイド) 。仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラルアナログ出力:24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1chデジタル出力:光1系統(角型):16bit/24bit・44.1/48/96kHzDolbyDigital/DTSパススルー出力可ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ。仕様2:マイク入力1(3.5mmミニ)※マイク入力2(3.5mmミニ)※ライン入力(3.5mmミニステレオ)※ライン/ヘッドホン出力(3.5mmミニステレオ)ライン出力2(3.5mmミニ4極)ライン出力3(3.5mmミニ4極)光デジタル出力(角型)IntelHDフロントパネルオーディオコネクタ※※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力
光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力
デュアルマイク入力
音量調節ボタン内蔵
フルデュプレックス録音・再生機能
アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート
最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続
セット内容
USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書
長さ(mm)
100
色
シルバー
高さ(mm)
25
質量(g)
90
ケーブル長(m)
0.1
湿度(%RH)
20~80
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~55
メス形状
USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
33
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
46
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
40.6
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様
外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm。重量:約13g。インターフェイス:USB Type A。アナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオ。マイク入力:最大24bit/48kHz モノラル。入出力端子:。 ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ)。 マイク端子※2(3.5mm ミニ)。※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。。必要なシステム。Windowsの場合。Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Intel、またはAMDチップセット※1。Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降。Macの場合。Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Mac OS X 10.9以降。各プラットフォーム共通。1GB以上のシステムメモリー。600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ。使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)。インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2。※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書。※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高音質DACや左右独立ヘッドホンアンプ「Xamp」搭載、PCやPS4などのゲームをより高音質サウンドで楽しめるハイレゾ対応ゲーミングUSB DAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品
ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)
約360(本体のみ)
電源
ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力
-10dBV
周波数特性
20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)
50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)
約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48×160×133(突起部除く)
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子
ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力
+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力
+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)
0.25
ケーブル長(m)
約0.16
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
S/N比
>70dB
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Sound Blasterのオーディオプロセッシング経験を融合し 優れたパフォーマンスの新生PCI-E Sound Blaster
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源
DC15V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
歪率(%)
0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)
300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値
85dB以上(JIS-A)
入出力端子
ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源
DC9V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様
入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品
ACアダプター
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
入力端子
マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)
0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子
ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル
定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力
‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)
+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Windowsパソコンで最大24bit/96kHzのハイレゾ再生や、7.1バーチャルサラウンドに対応、超軽量&コンパクトサイズのポータブル ゲーミングUSBオーディオ
質量(g)
約16
外形寸法(mm)
約23×137.6×10.4
出力
ヘッドセット:最大24bit/96kHz
電源
USB 5V
対応OS
Microsoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP1以降 / Mac OS X 10.6.8~10.11
入力
マイク:最大24bit/48kHz
入出力端子
ヘッドセット(4極3.5mmミニ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。
サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
入力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
ケーブル長(m)
約0.11
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状
USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×70×12
アズワン品番
64-0909-41
関連資料
取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
伝送帯域(MHz)
20~20000
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニジャック×2
変換タイプ
オス - メス
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。
種類
工作キット
仕様
HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)
対応機種
Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性
最大出力(W)
35×2ch
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。
28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。
デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様
オーディオデータビット長:16/24/32bit
セット内容
制御基板、部品セット、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
サンプリング
最小8kHz、最大384kHz
関連資料
回路図
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応
アナログL/R RCAステレオオーディオを出力
小型設計
導入と使い方が簡単
24ビットS/PDIF入力ビットストリーム
32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
セット内容
SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.52
コネクタ形状
同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス
ケーブル長(cm)
52
メス形状
同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約0.38
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
ポート
ミニUSB(製品本体側)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様
ビット深度:16Bit
色
ブラック
質量(g)
約10
対応OS
Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング
44.1k/48k(Hz)
インターフェイス
USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)
ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USB A接続時)、約0.5(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
仕様
ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク・ミュート機能:有り
付属品
ゲーム機との接続ケーブル(USB A、Type-C 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル
質量(g)
17(ケーブル含まず)
対応機種
ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×19×59.4(ケーブル含まず)
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
インターフェイス
ゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子、ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。
質量(g)
100
電源
バスパワー
対応OS
windows/mac os/Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×35×10
入力
5Vdc/500mAmax
インターフェース
USB Type-A
ケーブル長(cm)
10
インピーダンス(Ω)
32
周波数帯域(Hz)
15-25k
ポート
3.5mmミニジャック×3
イヤフォンジャック
ヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷