- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- サクラメント 手袋のおすすめ人気ランキング
サクラメント 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「サクラメント 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅 手袋」、「サクラメント」、「ポリエチレン手袋」などの商品も取り扱っております。
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
タイプ
スタンダード
材質
ポリエチレン
全長(cm)
29
色
半透明
厚さ(mm)
0.036
入数(枚)
100
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)
約29
材質
ポリエチレン
色
半透明
入数(枚)
100
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
スタンダード/0.03
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
タイプ
エンボス ピンク
厚さ(μm)
35
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
入数(枚)
100
使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.035
全長(cm)
29
外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)
0.025
材質
PE(ポリエチレン)
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質
ポリエチレン(CPE)
色
クリア
エンボス加工
外エンボス
全長(cm)
約28
厚さ(mm)
約0.023
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
規格
食品衛生法適合
機能
厚手タイプ
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質
ポリエチレン
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
23.5
手のひらまわり(cm)
22
エンボス加工
外エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)
28
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
エンボス加工
外エンボス
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)
約0.045
材質
ポリエチレン(CPE)
色
クリア
エンボス加工
内エンボス
全長(cm)
約28
薄くて丈夫です。特に食品加工向き。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
入数(枚)
200
全長(cm)
29
中指長(cm)
約8
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
入数(双)
100
機能
耐油・耐薬品
全長(cm)
28.0±0.5
手の平幅(cm)
13
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
粉有無
粉無
入数(枚)
100
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能
帯電防止
全長(cm)
28.5
材質
ニトリル、ネオプレン
質量(g)
14(M)※片手
種類
シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)
25
JIS規格
JIS T 8116:2005
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)
28.5
材質
ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.19
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
適合規格
●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
高密度ポリエチレンで従来のポリエチレンに比べ格段の強度、抜群の伸張性で手によくフィット。手袋内面にエンボス加工が施されているのではめ易く、肌触りがよい。食品衛生法370号に適合。
用途食品加工
全長(cm)
28
厚さ(mm)
0.049
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
エンボス加工
内エンボス
全長(cm)
29
材質
ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)
0.03