- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- サッカーゴール杭のおすすめ人気ランキング
サッカーゴール杭のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「サッカーゴール杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定杭」、「u字アンカー」、「工事用ペグ」などの商品も取り扱っております。
サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。
色(本体)
シルバー
長さ(mm)
地中に入るスクリュー部分:250
材質(本体)
スチール(S45C-ユニクロ)
適合レンチ
六角24mm
各種ゴールの転倒防止に!
寸法(mm)
16
質量(g)
880
型番
R50
寸法(cm)
50
アズワン品番
64-9532-04
内寸(cm)
6
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
各種ゴールの転倒防止に!60mmパイプ以下ゴール用
材質
スチール
寸法(mm)
16
質量(g)
880
型番
SR50
寸法(cm)
50
内寸(cm)
6
1組
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
トラフレキを地面に固定するくいです。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ロングタイプ
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ショートタイプ
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様
U型
材質
鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ
24
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
材質
スチール
表面処理
リン酸塩処理
頭部形状
L型
首長(mm)
25
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
U型
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
21
イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。
色(本体)
シルバー
材質(本体)
スチール(S45C-ユニクロ)
内径(Φmm)
(アイボルト部)30
ねじ径
(アイボルト)M12
線径(Φmm)
(アイボルト部)10
外径(Φmm)
(アイボルト部)50
固定方法
ロープ掛け
適合レンチ
六角19mm