サッシ養生テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「サッシ養生テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面保護用テープ」、「塗装面 保護」、「手すり 養生」などの商品も取り扱っております。
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm) 0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%) 17.1 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 84 粘着力(N/25mm) 2.70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(48巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様 手で切断可能 質量(g) 150 引張強度 46N/10mm 主な用途 養生用 引張強度(N/10mm) 46 粘着力(N/25mm) 7 粘着タイプ 弱粘着
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質 ポリオフィン系フィルム 寸法H(mm) 100 寸法D(mm) 0.07 主な用途 養生用
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm) 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用 一般養生用 建築・リフォーム作業用 伸び(%) 22 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 1400 粘着力(N/25mm[gf]) 4.1[422] RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 低粘着力
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m) 100 主な用途 表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ 6 2064 粘着タイプ 弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%) 350 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 0.9 引張強度(N/20mm) 30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質 基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.065 主な用途 表面保護用
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m) 50 厚さ(μm) 基材:60 主な用途 車用 粘着力(N/25mm) 5.59 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用 伸度(%) 23 主な用途 床養生用 粘着力(N/10mm) 2.05 巻戻し力(N/10mm) 0.98 引張強度(N/10mm) 66.6 保持力(ズレmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着
1箱(36巻)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm) 58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適 主な用途 床養生 引張強度(N/10mm) 12 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途 養生用 引張強度(N/50mm) 280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着面がオモテで楽! 新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業! 長期貼り置きでも糊残りしにくい! 高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい! 転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ! 扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率! 高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適! 手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な用途 表面保護用 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 低粘着
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)