- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- サドルバンド 小のおすすめ人気ランキング
サドルバンド 小のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新109件の「サドルバンド 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルバンド 6mm」、「サドルバンド黒」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
4
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
15.5
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
13
寸法h(mm)
5
使用荷重(kN)
0.10
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型PB
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
2
材質
ステンレス
種類
アイストラップ