- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- サニタリーフックのおすすめ人気ランキング
サニタリーフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「サニタリーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けネジ」、「pコンフック」、「フック」などの商品も取り扱っております。
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
奥行(mm)
35
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品
取付けネジ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品
FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
材質
ステンレス
仕上
HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
材質
ステンレス
寸法(mm)
50×86×63
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30