- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- サビ取り インパクトのおすすめ人気ランキング
サビ取り インパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「サビ取り インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバ 研磨」、「サビ取りアフロ君」、「インパクトドライバー用研磨」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質
特殊鋼
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容
カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質
ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)
カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)
410
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸(mm)
六角軸6.35
アズワン品番
64-3243-42
線径(mm)
0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)
鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
軸径(Φmm)
6.35
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質
鋼線
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材
アルミナ
研磨材の構造
不織布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)
ステンレス0.3
仕様
六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属面
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材
金属・木材
外径(Φmm)
50
材質(軸)
鉄
材質(ヘッド)
研磨不織布
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮線
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
首下長(mm)
80
六角軸対辺(mm)
6.35
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)
15
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属面
六角軸シャンク径
6.35mm