サブウーファー ケンウッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「サブウーファー ケンウッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリアンプ キット」、「スピーカー 13cm」、「ラインアンプ」などの商品も取り扱っております。
コンパクト設計でありながらクラス最大250Wのハイパワーで迫力の重低音を実現。筐体の振動を安定させ、迫力の重低音を楽しめる高剛性アルミダイキャストボディを採用。高さ75mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車種を選ばず、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。彩速ナビ「TYPE Z」+「XSスピーカー」+ハイレゾアンプ「XH401-4」とのシステム構築で「真のハイレゾサウンド」を楽しむことができます。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。画像はイメージです。
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品 スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 150
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。 一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様 クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.) 付属品 電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4 質量(kg) 4.71 最大出力(W) 160 方式 アース:マイナスアース方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×230×78 使用電源(V) DC14.4(11~16)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類 工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様 コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品 ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合 感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg) 16.5 形式 バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×500×389 音圧レベル(dB) 最大:125dB SPL コネクタ インプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-) インピーダンス(Ω) 定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz) 再生:45-250(-10dB) 許容入力 NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品 スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合 10センチ純正対応 音圧レベル(dB) 88 再生周波数(Hz) 80-20000 最大入力(W) 80 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

高さ70mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。 3種類の重低音を選択し、楽曲や気分に合わせて楽しめる「ACTIVE EQ」を搭載。 独自技術により振動板の不要な動き(左右のグラつき)を抑制。大音量で鳴らしても歪みづらく安定した「音圧感のある」重低音を楽しめます。
寸法(mm) (振動板)200×130 質量(kg) 2.6 最大出力(W) 160 周波数 (イコライザー切換):ACTIVEEQ(HEAVY/FLAT/TIGHT)、(カットオフ周波数):50Hz~125Hz、(位相切換):0°、180° 周波数特性 40Hz~200Hz、-15dB 付属コード 10ピンコネクタ付コード/5m、リモコン/5m、スピーカーコード/4.3m 消費電流(A) 5.9 音圧レベル(dB) 89 定格入力 RCA入力:20mV/22kΩ、スピーカー入力:0.4V/10kΩ 動作電圧(V) 12DCバッテリー アンプタイプ Class-D
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm) (ウーハー)165 外形寸法(mm) 255×205×130 再生周波数(Hz) 35~8000Hz 最大入力(W) 250 インピーダンス(Ω) 4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様 USB充電器:最大出力1.8A 付属品 Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm) W115×65 質量(g) 約135(本体、台座部) ケーブル長(m) Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力 Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力 3W(最大4W)×2 スピーカー Φ54mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W) 瞬間:280 コード長さ(m) RCA接続用:0.2/スピーカー:5 電源コード(m) 5 寸法(cm) 30 音圧レベル(dB) 114 定格入力(W) 350 瞬間最大入力(W) 1300
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類 工作キット 周波数特性 70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm) 20×26 調整方法 (出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA) 0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V) DC3~20 利得(dB) 40(1kHz,DC15V時) 定格入力 5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

データシステムサウンドラインアンプ
外部音声をレベル調整して出力。ストレスフリーのサウンド設定を実現。入力1と入力2に同時に音声を入力すると合成して出力します。DVDプレーヤーとポータブルナビの音声案内を入力すると、車のスピーカーでDVDを聞きながらナビの音声案内も聞くことが出来ます。
セット内容 本体×1台、電源ケーブル×1本、エレクトロタップ、両面テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 109×24×69(突起部除く)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)