- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- サプレッサーのおすすめ人気ランキング
サプレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新557件の「サプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイレンサー」、「イグニッション コイル NGK」、「クーレット サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0
用途部品の交換に
適合品番
SEH-80X-AAJ-0
関連資料
(0.82MB)
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
UL94V-2ナイロン、自然色
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
バリスタ電圧:18.5V●シリーズ:VC●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.05nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.02mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.02mm●長さ:3.2mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番
SEH-80X-AAA-1
関連資料
(0.87MB)
1台あたりに必要な個数
WMA3:3個 WMK:3個
エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番
SEH-50V-AAA-1
関連資料
(1.51MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口
R
材質(本体)
プラスチック
消音効果(dB)
25
タイプ
樹脂サイレンサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
5~150
最高使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
保証耐圧力(MPa)
2
材質(エレメント)
黄銅焼結体(40μm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。
用途ねじとの接続
形状
サイレンサ メートルネジ用
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
接続口
M
材質(エレメント)
ポリビニールホルマール(PVF)
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状
サイレンサ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
接続口
G
材質(エレメント)
ポリビニールホルマール(PVF)