- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- サムライのおすすめ人気ランキング
サムライのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新269件の「サムライ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用カメラ」、「サムライ鋸」、「自転車用ドラレコ」などの商品も取り扱っております。
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
105
砥粒
AZ
主要切断材料
金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材
AZ
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
目の粗さ
荒目
肌にやさしいサムライエッジに替刃8コ付大容量のお買い得パックが登場!
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.7
仕様
アサリなし
刃形
直刃
折込
折りたたみ式
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)
1.5
適合
木の太さ5~150mm
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。
適合
枝の太さ50mm以下
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
3.0
目の粗さ
中目
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。
加工後のバリ取り作業を軽減します。
センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数
2
先端角(°)
90
切刃形状
その他
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用
ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
適合材
超硬質(窯業系)サイディングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
仕様
両面補強
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
AZ
主要切断材料
金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材
AZ
日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音
仕様
●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M
質量(kg)
65
電源
リチウム電池 1000mAh
使用時間
約7時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:4×2×9.5
充電時間(時間)
約4
録画方式
AVI
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
発汗性のよいドライ生地。森林等の薄暗い作業環境でも遠くからよく目立つ蛍光色。背中のロゴが的ではない!と訴える。
用途林業・農作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
・底面にポリプロピレン使用で丈夫。・カラビナ付き
用途簡易的なゴミ入れとして
質量(g)
220
直径×高さ(cm)
12×17
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。
用途チェンソー作業
色
オレンジ
適合
ASTM1897-2008適合Prolar
RoHS指令(10物質対応)
対応