- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- サヤ フォークのおすすめ人気ランキング
サヤ フォークのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「サヤ フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 爪」、「リフト サヤ」、「長爪」などの商品も取り扱っております。
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2500
目量(kg)
2(0~2t)。5(2~2.5t)
厚さ(mm)
(フォーク)59
質量(kg)
(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)
58
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
機能
風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイ
LCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能
IP65
電源供給
各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅:20、深さ:10
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質
合成ゴム
形状
フラット
厚さ(mm)
7
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様
手動走行式。前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番
457-6934
ストローク(mm)
1410
全高(mm)
1925
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×75
回転数
(ハンドル)95回
フォークスライド外幅(mm)
170~690
昇降方式
手巻式
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥279,800
税込¥307,780
50日以内出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色
トラ
材質
独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)
強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)
フェライト磁石
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
色
白
厚さ(mm)
8
タイプ
ラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
アズワン品番
64-5128-93
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×100×8
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
475-7700
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
24
容量(t)
2
仕上
黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)
120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)
38~65
フック寸法(mm)
W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。
装着・脱着が簡単です。
爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護
仕様
爪の長さに応じて自由にカット可能
材質
特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形
質量(kg)
2
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
54
色
オレンジ
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
軽量タイプ
積載荷重(kg)
1500
フォーク幅W(mm)
550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
70×60
ハンドル
すべり止め付き
機能
フットリリース
フォーク長さ(mm)
1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
160×47
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
190
ホイール数
ロードホイール:片側2輪
取扱説明書
(1.9MB)
フォーク間隔(mm)
255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
材質
ステンレス/SUS304
表面処理
#400研磨相当
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様
取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番
773-1370
質量(kg)
80
電源
単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)
1140
寸法A(mm)
815
寸法B(mm)
1055
目量(kg)
1
連続使用時間(時間)
約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示
文字寸法17×10mm
秤量
2000kg
間隔(mm)
195
1台
¥519,800
税込¥571,780
105日以内出荷