- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 調味料
- サラダ油 一斗缶のおすすめ人気ランキング
サラダ油 一斗缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「サラダ油 一斗缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 サラダ油」、「容器 一斗缶」、「一斗缶 サイズ」などの商品も取り扱っております。
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(L)
18
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×349
口内径(Φmm)
32.5
口外径(Φmm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1箱(1000g×10個)
¥7,998
税込¥8,638
3日以内出荷
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)
235×235×340
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。
味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。
加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料
中鎖脂肪酸油
栄養成分
熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)
18
付属品
外蓋
材質
本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
238×238×350
口径(Φmm)
40
アズワン品番
1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)
約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
238×238×350
アズワン品番
1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
テンフリー
外寸法(mm)
235×235×340