- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- サランネットフィルターのおすすめ人気ランキング
サランネットフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「サランネットフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サランネット」、「ネットフィルター」、「サランフィルター」などの商品も取り扱っております。
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質
PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)
155×155
色調
黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210
1台
¥609
税込¥670
当日出荷
Qシリーズサランネット
スピーカードライバーを保護するために設計され、再生時にはマグネットキャッチでカンタンに取り外しができます(グリルはサービスパーツとして別売です)。価格は1枚単位。
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
色
白
長さ(mm)
1000
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性、洗浄再生
材質
ポリエステル・モダアクリル
耐熱温度(℃)
80
ろ過速度
(風速)2.5m/s
防塵フィルター付(サランネット)
結露防止用断熱材貼付
シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
材質
鋼板製
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
洗浄すれば繰り返し使用できます。
粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
風量(m3/min)
56
材質
外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
1.0
使用温度(℃)
80℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×20
長さ(m)
1
材質
ナイロン